Referenties
Iscar:WNMG 080408-TF IC6025
Rubix:20792628
Fabrikant:5509921

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg-tf (trigon, negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-TF IC6025 5509921
Iscar WNMG 080408‑TF IC6025 is een dubbelzijdige trigonale draaiwisselplaat met TF‑snijbreker voor negatief 80°/95° draaien onder middelmatige snijomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg-tf (trigon, negatief) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen