Referenties
Walter:WCMT06T304-FM4 WSM30S
Rubix:A0293165
Fabrikant:6917292

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF WCMT06T304-FM4 WSM30S
Walter iso-draaiwisselplaat positief wcmt06t304-fm4 wsm30s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wcmt06t304-fm4 |
| Schakering | tialn+al2o3+(al) |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,969 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen