ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-NF IC8150 5508625
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-NF IC8150
Rubix:A0510109
Fabrikant:5508625

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg-nf 080412) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-NF IC8150 5508625
Iscar WNMG 080412-NF IC8150 is een dubbelzijdige ISO negatieve trigon draaiwisselplaat voor semi-afwerking en afwerking. Chipbreaker NF met RE 1.2 mm en S 4.76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg-nf 080412) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen