Referenties
Sandvik Coromant:SPMR 12 03 04 4425
Rubix:A0197281
Fabrikant:8019549
EAN:7323225784382


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
|---|---|
| Schakering | 4425 (ticn+al2o3+tin) |
Productdetails : COROMANT T-MAX S DRAAIWISSELPLAAT SPMR 12 03 04 4425
T-Max® S-wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | 4425 (ticn+al2o3+tin) |
| Lengte zijkant | 12,3 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen