ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080412-WG IC428 5595631
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-WG IC428
Rubix:A0510094
Fabrikant:5595631

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief wnmg-wg |
|---|---|
| Schakering | ic428 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080412-WG IC428 5595631
ISO-negatief draaischijfje WNMG 080412-WG van Iscar met wiper-eigenschappen voor hoge oppervlakkwaliteit bij hogere voeding. Schakering IC428.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief wnmg-wg |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 208,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen