ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130616-TNM IC9150 5507658
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 130616-TNM IC9150
Rubix:A0510071
Fabrikant:5507658

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje wisselpl. iso neg. |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130616-TNM IC9150 5507658
Negatieve, dubbelzijdige WNMG-TNM trigon-draaiplaat voor grof en semi-grof draaien. Chipbreker TNM en TiCN/Al2O3/TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje wisselpl. iso neg. |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 13,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 336,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen