Referenties
Iscar:SPMR 120308 IC9250
Rubix:20791848
Fabrikant:5507314



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SPMR 120308 IC9250 5507314
SPMR - Vierkante 11° positieve flankinserts met een positieve chipformer en lage snijkrachten voor semi-afwerking en afwerkingstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,449 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7,7 g |
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 180,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen