ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120408-GN IC9350 5507637
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120408-GN IC9350
Rubix:A0510788
Fabrikant:5507637

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief snmg-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120408-GN IC9350 5507637
ISCAR SNMG 120408-GN IC9350 is een dubbelzijdige negatieve ISO-wisselplaat (SNMG-GN) voor semi-ruw- en semi-afwerking bij draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief snmg-gn |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen