ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130616-TNM IC9350 5507239
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 130616-TNM IC9350
Rubix:A0510068
Fabrikant:5507239

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) wnmg-tnm trigon dubbelzijdig |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130616-TNM IC9350 5507239
ISCAR WNMG 130616‑TNM wisselplaatje IC9350 voor (semi-)ruw draaien. Dubbelzijdig trigon ontwerp met TNM-spaanbreker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) wnmg-tnm trigon dubbelzijdig |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 13,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 130616 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 336,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen