ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 060608-M3MW IC6015 5510364
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 060608-M3MW IC6015
Rubix:A0510061
Fabrikant:5510364

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatswisselplaatje iso negatief (wnmx) trigon |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 060608-M3MW IC6015 5510364
Iscar WNMX 060608-M3MW IC6015 wisselplaatje met wiper-corner geometrie voor een hoge oppervlaktekwaliteit en stabiele snijprestaties bij draaimachining.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatswisselplaatje iso negatief (wnmx) trigon |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 6,5 mm |
| Dikte | 4,41 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 211,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen