ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080704-M4MW IC6015 5509377
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080704-M4MW IC6015
Rubix:A0510055
Fabrikant:5509377

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) wnmx 080704-m4mw trigon (heliturn ld) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080704-M4MW IC6015 5509377
ISCAR WNMX 080704-M4MW draaiwisselplaatje voor ISO-negatief trigon draaien. Graad IC6015 voor o.a. roestvast staal en laagkoolstofstaal met hoge snijprestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) wnmx 080704-m4mw trigon (heliturn ld) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen