Referenties
Iscar:TPMR 090204 IC9150
Rubix:A0510498
Fabrikant:5507649

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. tpmr 090204 |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMR 090204 IC9150 5507649
Positieve indexeerbare draaiplaat TPMR 090204 (IC9150) van Iscar voor binnen draaien en afwerking/half-afwerking. Met spanformer/chipbreaker R.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. tpmr 090204 |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 9,6 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 5,56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 103,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen