Referenties
Walter:CCMT060204-RK4 WKK10S
Rubix:A0293671
Fabrikant:6650878

Technische samenvatting
| Type plaatje | ccmt060204-rk4 |
|---|---|
| Schakering | tiger·tec® silver (wkk10s) – ticn/al2o3/(ticn) |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT060204-RK4 WKK10S
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccmt060204-rk4 wkk10s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt060204-rk4 |
| Schakering | tiger·tec® silver (wkk10s) – ticn/al2o3/(ticn) |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,381 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 147,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen