COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCGW06T104S01020E 7025
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCGW06T104S01020E7025
Rubix:A0454958
Fabrikant:6903611
EAN:7323220445431



Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCGW06T104S01020E 7025
De TCGW06T wisselplaten van Sandvik Coromant bieden een zeer nauwkeurige snijoplossing die ontworpen is voor veeleisende draaibewerkingen. Ze onderscheiden zich door de uitstekende stabiliteit, de lange levensduur en het vermogen om een uitzonderlijke afwerking van bewerkte oppervlakken te leveren, zelfs in complexe bewerkingsomstandigheden.
Kenmerken:
Deze wisselplaat is specifiek ontworpen voor afwerking van gehard staal. De geslepen snijkant zorgt voor een uiterst scherpe snede bij toepassingen waar hoge precisie vereist is. Dankzij de triangulaire geometrie met een spaanhoek van 60° biedt deze plaat toegang tot moeilijk bereikbare bewerkingszones, terwijl de snijkrachten worden beperkt. De PVD-coating met een 7025 hardmetaalsoort verhoogt de slijtvastheid en garandeert consistente prestaties in abrasieve omstandigheden. Deze niet-omkeerbare wisselplaat is geschikt voor montage op gereedschap van de CoroTurn® 107 serie, die wordt gekenmerkt door de hoge toegankelijkheid en opmerkelijke nauwkeurigheid.
Specificaties:
- Geometrie: TCGW (triangulair, geslepen, scherp).
- Afmetingen: 6,35 mm (zijde).
- Wisselplaatzitting: 06.
- Wisselplaatdikte: 1,98 mm.
- Spaanhoek: 60°.
- Type bewerking: afwerking.
- Materiaal wisselplaat: PVD-gecoat hardmetaal.
- Hardmetaalsoort: 7025.
- Type bevestiging: schroefmontage op CoroTurn® 107.
- Spoedrichting: rechts.
- Gewicht: 0,004 kg.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een belangrijke speler in de bewerkingsindustrie, die bekendstaat om zijn innovatieve oplossingen en technologische expertise. Het bedrijf werd opgericht in Zweden en ontwikkelt en produceert hoogwaardige snijgereedschap dat in meer dan 150 landen wordt gebruikt. De missie is om professionals in de industrie te helpen efficiënter, duurzamer en concurrentiekrachtiger te produceren. Met meer dan 1.700 gedeponeerde octrooien heeft Sandvik Coromant zich gevestigd als een referentiepartner in de luchtvaart, auto-industrie, energiesector en algemene machinebouw.
Kenmerken:
Deze wisselplaat is specifiek ontworpen voor afwerking van gehard staal. De geslepen snijkant zorgt voor een uiterst scherpe snede bij toepassingen waar hoge precisie vereist is. Dankzij de triangulaire geometrie met een spaanhoek van 60° biedt deze plaat toegang tot moeilijk bereikbare bewerkingszones, terwijl de snijkrachten worden beperkt. De PVD-coating met een 7025 hardmetaalsoort verhoogt de slijtvastheid en garandeert consistente prestaties in abrasieve omstandigheden. Deze niet-omkeerbare wisselplaat is geschikt voor montage op gereedschap van de CoroTurn® 107 serie, die wordt gekenmerkt door de hoge toegankelijkheid en opmerkelijke nauwkeurigheid.
Specificaties:
- Geometrie: TCGW (triangulair, geslepen, scherp).
- Afmetingen: 6,35 mm (zijde).
- Wisselplaatzitting: 06.
- Wisselplaatdikte: 1,98 mm.
- Spaanhoek: 60°.
- Type bewerking: afwerking.
- Materiaal wisselplaat: PVD-gecoat hardmetaal.
- Hardmetaalsoort: 7025.
- Type bevestiging: schroefmontage op CoroTurn® 107.
- Spoedrichting: rechts.
- Gewicht: 0,004 kg.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een belangrijke speler in de bewerkingsindustrie, die bekendstaat om zijn innovatieve oplossingen en technologische expertise. Het bedrijf werd opgericht in Zweden en ontwikkelt en produceert hoogwaardige snijgereedschap dat in meer dan 150 landen wordt gebruikt. De missie is om professionals in de industrie te helpen efficiënter, duurzamer en concurrentiekrachtiger te produceren. Met meer dan 1.700 gedeponeerde octrooien heeft Sandvik Coromant zich gevestigd als een referentiepartner in de luchtvaart, auto-industrie, energiesector en algemene machinebouw.
Sterke punten
- Scherpe, precieze snede dankzij geslepen snijkant.
- Uitstekende oppervlakteafwerking op gehard staal.
- Hoge stabiliteit tijdens het bewerken, zelfs in smalle gangen.
- Hoge slijtvastheid dankzij PVD-coating.
- Compatibel met breed toegankelijke gereedschapshouders.
- Hoog rendement in serieproductie.
- Bewezen betrouwbaarheid, zelfs onder moeilijke bewerkingsomstandigheden.
- Uitstekende oppervlakteafwerking op gehard staal.
- Hoge stabiliteit tijdens het bewerken, zelfs in smalle gangen.
- Hoge slijtvastheid dankzij PVD-coating.
- Compatibel met breed toegankelijke gereedschapshouders.
- Hoog rendement in serieproductie.
- Bewezen betrouwbaarheid, zelfs onder moeilijke bewerkingsomstandigheden.
Toepassingen
De TCGW06T wisselplaat is ideaal voor afwerking op CNC-draaibanken. Deze is bij uitstek geschikt voor het bewerken van gehard stalen onderdelen, met name in de precisiemechanica, auto-industrie en algemene machinebouw. Het geslepen profiel maakt het mogelijk om met grote regelmaat op kleine snededieptes te werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | tcgw06t104s01020e7025 |
| Schakering | 7025 |
| Dikte | 1,98 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 356,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
