Referenties
Walter:CCMT120412-RM4 WSM30S
Rubix:A0293849
Fabrikant:6839109

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT120412-RM4 WSM30S
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccmt120412-rm4 wsm30s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt120412-rm4 |
| Schakering | wsm30s |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 245,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen