Referenties
Walter:CCMW09T304-RK6 WKK10S
Rubix:A0293863
Fabrikant:6651533

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMW09T304-RK6 WKK10S
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccmw09t304-rk6 wkk10s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmw09t304-rk6 |
| Schakering | wkk10s |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen