WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF DCMT070204-FM4 WMP20S

DRAAIWISSELPLAAT

Zie technische informatie

Referenties

Walter:DCMT070204-FM4 WMP20S
Rubix:20404569
Fabrikant:6464120
WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF DCMT070204-FM4 WMP20S

Technische samenvatting

Type plaatjeruitvormig positief 55° (dcmt070204-fm4)
Schakeringwmp20s
Zie alle specificaties

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF DCMT070204-FM4 WMP20S


Positieve ruitvormige wisselplaat voor draaien 55° Walter DCMT070204-FM4, graad WMP20S. Snijkant 7,75 mm, r=0,40 mm en dikte 2,38 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjeruitvormig positief 55° (dcmt070204-fm4)
Schakeringwmp20s
Lengte zijkant7,75 mm
Dikte2,38 mm
Radius0,4 mm
Insertmaat6,35 mm
€ 124,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen