Referenties
Walter:SCMT09T304-RK4 WKK20S
Rubix:A0294118
Fabrikant:6651120

Technische samenvatting
| Type plaatje | scmt09t304-rk4 |
|---|---|
| Schakering | ticn + al2o3 (+ ticn) |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF SCMT09T304-RK4 WKK20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief scmt09t304-rk4 wkk20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt09t304-rk4 |
| Schakering | ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Lengte zijkant | 9,53 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen