ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-PP IC8250 5507813
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-PP IC8250
Rubix:A0511411
Fabrikant:5507813

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-pp |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-PP IC8250 5507813
CNMG 120404-PP draaiplaat voor negatieve indexeerbare draaibewerkingen. Dubbelzijdig met TiCN+Al2O3+TiN-coating voor staal en RVS, hoekradius 0,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-pp |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen