Referenties
Walter:TCMT110208-RM4 WMP20S
Rubix:20405012
Fabrikant:6462165

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaibank-inzetplaatje driehoekig, positief 60° (tcmt) met spanenbreker rm4 |
|---|---|
| Schakering | ticn + al2o3 (+ ticn) |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF TCMT110208-RM4 WMP20S
Draaibank-inzetplaatje Walter TCMT110208-RM4 WMP20S: driehoekig, positief 60°, r=0,8 mm. Coating CVD TiCN+Al2O3(+TiCN).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaibank-inzetplaatje driehoekig, positief 60° (tcmt) met spanenbreker rm4 |
| Schakering | ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 167,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen