Referenties
Walter:TCMT16T308-MM4 WSM10S
Rubix:A0293496
Fabrikant:6836847

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF TCMT16T308-MM4 WSM10S
Walter iso-draaiwisselplaat positief tcmt16t308-mm4 wsm10s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt16t308-mm4 |
| Schakering | wsm10s |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 211,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen