COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 24-PR 4335

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 19 06 24-PR 4335
Rubix:A0460180
Fabrikant:7080884
EAN:7323221187118
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 24-PR 4335

Technische samenvatting

Type plaatjenegatieve s-vorm wisselplaat (vierkant, 90°) voor draaien
Schakeringpr
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 24-PR 4335


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjenegatieve s-vorm wisselplaat (vierkant, 90°) voor draaien
Schakeringpr
Lengte zijkant16,65 mm
Dikte6,35 mm
Radius2,3813 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 428,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 518,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen