ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T304-TF IC807 5507872
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-TF IC807
Rubix:A0510244
Fabrikant:5507872

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief wisselplaatje wnmg-tf trigon |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T304-TF IC807 5507872
ISO-negatieve dubbelzijdige trigon-draaiwisselplaat met chipbreaker TF. Voor staal, RVS en hoogtemperatuurligamenten in medium snijomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief wisselplaatje wnmg-tf trigon |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen