Referenties
Walter:WNMG080408-MP5 WPP30S
Rubix:20404101
Fabrikant:6059953

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve trigonale wisselplaat (wnmg), dubbelzijdig, voor staal |
|---|---|
| Schakering | wpp30s |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF WNMG080408-MP5 WPP30S
Wisselplaat voor draaien Walter WNMG080408-MP5 WPP30S met negatieve trigonale geometrie 80° en spanenbreker MP5. CVD-coating Tiger·tec® Silver voor bewerkingen op staal, ook bij onstabiele snijomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve trigonale wisselplaat (wnmg), dubbelzijdig, voor staal |
| Schakering | wpp30s |
| Lengte zijkant | 8,69 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 215,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen