Referenties
Walter:CNMG120412-RM5 WSM30S
Rubix:A0185792
Fabrikant:6944739

Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120412-RM5 WSM30S
Walter draaiwisselplaat negatief cnmg120412-rm5 wsm30s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg120412-rm5 |
| Schakering | tialn+al2o3+(al) |
| Lengte zijkant | 12,896 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen