ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-TF IC8250 5508540
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-TF IC8250
Rubix:A0510874
Fabrikant:5508540

Technische samenvatting
| Type plaatje | dubbelzijdige negatieve dnmg/dngg-tf 55° ruit wisselplaat (tf chipbreaker) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-TF IC8250 5508540
Dubbelzijdige DNMG 150612-TF wisselplaat van Iscar met IC8250. 55° ruit met TF-chipbreker en TiCN+Al2O3+TiN coating voor extern en intern draaien op staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dubbelzijdige negatieve dnmg/dngg-tf 55° ruit wisselplaat (tf chipbreaker) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen