Referenties
Walter:DCMT11T302-PF4 WSM10
Rubix:20404620
Fabrikant:5848639

Technische samenvatting
| Type plaatje | inzetplaatje voor draaien, positieve ruitvorm 55° (dcmt11t302, pf4) |
|---|---|
| Schakering | wsm10 (tialn+al2o3+zrn) |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF DCMT11T302-PF4 WSM10
WALTER DCMT11T302-PF4 inzetplaatje in grade WSM10, positieve ruitvormige geometrie van 55° met chipbreaker PF4. Geoptimaliseerd voor fijn- en ruwdraaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | inzetplaatje voor draaien, positieve ruitvorm 55° (dcmt11t302, pf4) |
| Schakering | wsm10 (tialn+al2o3+zrn) |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 204,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen