Referenties
Iscar:CCGT 060202L IC30N
Rubix:A0511559
Fabrikant:5504412

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso) ccgt 060202l |
|---|---|
| Schakering | ic30n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCGT 060202L IC30N 5504412
ISCAR CCGT 060202L IC30N draaiwisselplaat voor semi-finish en finish draaien. 80° rhombic met 7° positive flank voor stabiel snijgedrag bij moderate feeds.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso) ccgt 060202l |
| Schakering | ic30n |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 218,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen