Referenties
Walter:CNMG120404-NMS WSM10
Rubix:20402451
Fabrikant:5907341

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien, negatieve vorm (cnmg) |
|---|---|
| Schakering | wsm10 |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120404-NMS WSM10
Wisselplaat voor draaien Walter CNMG120404-NMS met coating WSM10 en negatieve vorm. CNMG-geometrie voor draaibewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien, negatieve vorm (cnmg) |
| Schakering | wsm10 |
| Lengte zijkant | 12 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen