COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 04-MM 2035
Positieve plaat TCMT 16
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCMT16T304-MM2035
Rubix:20106747
Fabrikant:5752758



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 04-MM 2035
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt16t304-mm2035 |
| Schakering | 2035 |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 200,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
