Referenties
Walter:DNMG150404-MS3 WSM01
Rubix:A0299088
Fabrikant:6890872

Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF DNMG150404-MS3 WSM01
Walter draaiwisselplaat negatief dnmg150404-ms3 wsm01
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg150404-ms3 wsm01 |
| Schakering | wsm01 |
| Lengte zijkant | 15,504 mm |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 247,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen