Referenties
Iscar:CCMT 060204-SM IC6015
Rubix:20790956
Fabrikant:5566932

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 060204-SM IC6015 5566932
ISCAR CCMT 060204-SM draaiwisselplaat met IC6015 voor positief draaien. Geschikt voor semi-afwerking en afwerking van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 060204-sm |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 142,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen