Referenties
Walter:TNMG220408-MS3 WSM01
Rubix:A0293111
Fabrikant:6890877

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF TNMG220408-MS3 WSM01
Walter iso-draaiwisselplaat negatief tnmg220408-ms3 wsm01
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg220408-ms3 wsm01 |
| Schakering | wsm01 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 236,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen