Referenties
Walter:WNMG080404-MS3 WSM01
Rubix:A0293112
Fabrikant:6890841

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF WNMG080404-MS3 WSM01
Walter iso-draaiwisselplaat negatief wnmg080404-ms3 wsm01
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg080404-ms3 wsm01 |
| Schakering | wsm01 |
| Lengte zijkant | 8,69 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 215,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen