WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT09T304-PM5 WSM30

DRAAIWISSELPLAAT

Zie technische informatie

Referenties

Walter:CCMT09T304-PM5 WSM30
Rubix:20404427
Fabrikant:5354786
WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT09T304-PM5 WSM30

Technische samenvatting

Type plaatjeinzetplaat voor draaien positieve vorm (ruit 80°)
Schakeringwsm30
Zie alle specificaties

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT09T304-PM5 WSM30


Inzetplaat voor draaien Walter CCMT09T304-PM5 met coating WSM30, positieve vorm ruit 80°. Geometrie en afmetingen: d 9,525 mm, l 9,67 mm, s 3,97 mm, r 0,4 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjeinzetplaat voor draaien positieve vorm (ruit 80°)
Schakeringwsm30
Lengte zijkant9,67 mm
Dikte3,97 mm
Radius0,4 mm
Insertmaat9,525 mm
€ 141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen