Referenties
Sandvik Coromant:CNGA120408S01520HWH 7125
Rubix:A0167177
Fabrikant:7586833
EAN:7323223812285

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNGA120408S01520HWH 7125
T-Max® P-draaibladjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatwisselplaat |
| Schakering | alticrn |
| Lengte zijkant | 2,5 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 850,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.029,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
