ZENIT DOMPELPOMP DG BLUEPRO 200/2/G50V 230V AUT 1BZEDP792
DRAGA (DG bluePRO), with vortex impeller and large free passage for wastewaters with heavy soil
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Zenit:DG BLUEPRO 200/2/G50V 230V AUT 1BZEDP792
Rubix:A0138512
Fabrikant:1BZEDP792

Documenten
Productdetails : ZENIT DOMPELPOMP DG BLUEPRO 200/2/G50V 230V AUT 1BZEDP792
Elektromechanisch geheel van gietijzer EN-GJL-250, voor ondergedompelde werking, voorzien van 2 (twee) tegenover elkaar geplaatste mechanische afdichtingen van siliciumcarbide in het oliecarter, en V-ring in direct contact met de vloeistof. Ecologische droge motor. Pomphuis uit één stuk gegoten met motorhuis.
Toepassingen
Geschikt voor zware toepassingen met vervuild biologisch afvalwater, rioolwater, regenwater en kwel. Deze elektrische pomp is bedoeld voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Afzuighoogte | 2,5 m |
| Diameter overgang | 50 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Debiet | 720 l/min |
| Gewicht | 24 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 878,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.063,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
