DREMEL MULTITOOL 3200JA F0133200JA
DREMEL 3200 1/90 multigereedschap met snoer (130 W), 90 accessoires, 1 hulpstuk
Zie technische informatieReferenties
Dremel:F0133200JA
Rubix:A0757162
Fabrikant:F0133200JA
EAN:4053423254297
Productdetails : DREMEL MULTITOOL 3200JA F0133200JA
Gemakkelijk te gebruiken. De Dremel 3200 heeft een handgreep met softgrip die zorgt voor een betere controle over het gereedschap en minder vermoeidheid tijdens het gebruik. Dit gereedschap is ontworpen voor gebruiksgemak, met een compact en gebruiksvriendelijk ontwerp dat zorgt voor uitstekende resultaten en moeiteloos hanteren. Bij het openen van de doos van de Dremel 3200 vind je een QR-code. Scan deze en bekijk vervolgens beknopte instructievideo's om je te helpen snel en eenvoudig te gaan werken met het gereedschap. Daarnaast is het een van de kleinste gereedschappen die verkrijgbaar zijn, slechts 19 cm lang met een gewicht van slechts 580 gram, zodat het zeer goed draagbaar is. Welkom bij de Dremel 3200, waar gebruiksgemak en uitzonderlijke prestaties samenkomen. Probleemloos vermogen gemakkelijk gemaakt. Het bedwingen van vermogen was nog nooit zo eenvoudig als met de Dremel 3200, die beschikt over een robuuste motor van 130 W en waarmee alle belangrijke toepassingen kunnen worden aangepakt. Het snelheidsbereik van 10.000 tot 33.000 o.p.m. zorgt voor veelzijdige prestaties voor je doe-het-zelfklussen.
Naadloze compatibiliteit, eenvoudige uitbreiding. De Dremel 3200 biedt naadloze compatibiliteit met het volledige assortiment Dremel accessoires en hulpstukken, zodat jij een groot aantal toepassingen kunt aanpakken, van precies snijden tot fijn schuren en meer. Het verwisselen van accessoires was nog nooit zo gemakkelijk, dankzij de innovatieve EZ Twist-neuskap die beschikt over een geïntegreerde sleutel, zodat extra gereedschap niet meer nodig is. Duurzame stappen maken. Met veel plezier kunnen we aankondigen dat we met de Dremel 3200 een belangrijke stap in onze inspanningen voor duurzaamheid maken, ons eerste gereedschap met een productbehuizing die is gemaakt met meer dan 55 % gerecyclede kunststof (alle componenten die vanaf de buitenkant te zien zijn, met uitzondering van de accessoires). Bovendien is de verpakking geheel vrij van plastic zakjes. Daarnaast kun je bij de Dremel 3200 de koolborstel van de motor vervangen, waardoor de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. Het is de moeite waard om te benadrukken dat Dremel een trots lid van de Bosch-familie is en dezelfde visie en doelen m.b.t. duurzaamheid deelt. We zijn toegewijd aan het combineren van innovatie met verantwoordelijkheid en zo te streven naar een duurzamere wereld. Voor meer informatie over de missie van Bosch om de toekomst middels duurzaamheid vorm te geven kun je de volgende link bezoeken: https://www.bosch.com/duurzaamheid/. Kies de Dremel 3200 als gereedschap dat niet alleen je klussen eenvoudiger maakt, maar ook een bijdrage levert aan een duurzamere toekomst.
De Dremel 3200-1/90 set. Ontketen een breed gamma aan toepassingen met de Dremel 3200-1/90 multigereedschapsset. Deze set bevat de flexibele as (225) en 90 accessoires voor reinigen, polijsten, slijpen, scherpen, schuren, doorslijpen en boren. Vergroot de veelzijdigheid van je Dremel met de flexibele as (225), die het mogelijk maakt om het gereedschap langer comfortabel te gebruiken bij klussen als graveren, polijsten en uitsnijden. De beknopte handleiding en accessoire-infokaart zorgen voor een soepel begin met je nieuwe Dremel 3200 multigereedschap.
Sterke punten
• Gemaakt voor gebruiksvriendelijke prestaties beschikt de Dremel 3200 over een compacte bouw met een lengte van slechts 19 cm en een gewicht van slechts 570 gram. De softgrip is een belangrijke aanvulling die de controle over het gereedschap vergroot en zorgt voor minder vermoeidheid tijdens het gebruik. De robuuste motor van 130 W biedt een breed snelheidsbereik van 10.000 tot 33.000 o.p.m. en zorgt zo voor veelzijdigheid voor een groot aantal doe-het-zelfklussen. De Dremel 3200 is volledig compatibel met alle Dremel accessoires en hulpstukken. Dremel laat echte betrokkenheid voor duurzaamheid zien door gebruik te maken van >55% gerecyclede kunststof in de productbehuizing (alle componenten die vanaf de buitenkant te zien zijn, met uitzondering van de accessoires), een verpakking zonder plastic zakjes en vervangbare koolborstels van de motor om de levensduur van het gereedschap te verlengen. Deze set bevat de flexibele as (225), die zorgt voor langer comfortabel gebruik van het gereedschap, samen met 90 accessoires voor reinigen, polijsten, slijpen, scherpen, schuren, doorslijpen en boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,91 excl. BTW
/ stuk
€ 103,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

