BOSCH ACCU MULTITOOL GOP 18V-34 0615V0003F
Polyvalent gereedschap 18V GOP + AC
Zie technische informatieReferenties
Bosch:0615V0003F
Rubix:A0757271
Fabrikant:0615V0003F
EAN:4053423353020

Productdetails : BOSCH ACCU MULTITOOL GOP 18V-34 0615V0003F
Een perfecte combinatie van professionele machines om de klus efficiënt te klaren.
Sterke punten
•1× BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)|Starlock Wood Set, 7-Piece (2 608 664 623)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,06 excl. BTW
/ stuk
€ 292,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
