DEWALT MULTITOOL 18V XR BL DCS356E1T-XJ
18V XR borstelloos oscillerend gereedschap - 1 X POWERSTACK Compact
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCS356E1T-XJ
Rubix:A0413961
EAN:5035048789308

Productdetails : DEWALT MULTITOOL 18V XR BL DCS356E1T-XJ
18V XR OCILLERENDE MULTITOOL 3SP KITTED
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,1 kg |
| Spanning | 18 V |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,86 excl. BTW
/ stuk
€ 305,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen