DREMEL DOORSLIJPSCHHD-AMARIL 420 - 2615042032 (PK=20ST)
Dremel,420,Slpschf amaril HD 24 mm X 1mm
Zie technische informatieReferenties
Dremel:2615042032
Rubix:19280618
Productdetails : DREMEL DOORSLIJPSCHHD-AMARIL 420 - 2615042032 (PK=20ST)
Wat kun je ermee doen: Goed voor afkorten, het maken van rechte sneden en sleuven in allerlei soorten metaal, zoals gehard staal, plaatmetaal of aluminum. Slijp eenvoudig bouten door of maak sleuven in geroeste en/of weggesleten bouten/schroeven om deze met een schroevendraaier te verwijderen. Hoe gebruik je het accessoire: Gebruik met opspandoorn 402: schroef de bovenste schroef op de opspandoorn met de sleutel los, breng de schroef door het asgat van de schijf aan en schroef deze vast op de opspandoorn.
Voor afkorten en snijden in metaal, hout en kunststof. Snijschijven maken het eenvoudig om bouten, schroeven, plaatmetaal, dun hout en kunststof door te snijden of hierin sleuven te maken. Gewapende glasvezelsnijschijven (426) en heavy duty snijschijven (420) zijn bestemd voor zware toepassingen. De snijschijf snijdt alleen langs de rand. Probeer hiermee geen gebogen randen te schuren of te snijden. Gebruik Dremel snijschijven met opspandoorn 402.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,48 excl. BTW
/ pak
€ 11,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden