MILWAUKEE DOORSLIJPSCHIJF METAAL SCS41 230X1.9MM DUN
Dunne metalen snijschijven - contractor series
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932451480
Rubix:A0651651
EAN:4002395163915

Productdetails : MILWAUKEE DOORSLIJPSCHIJF METAAL SCS41 230X1.9MM DUN
Toepassingen: ijzer en zwavelvrije dunne snijschijf voor metaal.
Geschikt voor zuurbestendig staal, hardox, hoog gelegeerd staal en zacht staal, niet geschikt voor roestvrij staal.
Geschikt voor zuurbestendig staal, hardox, hoog gelegeerd staal en zacht staal, niet geschikt voor roestvrij staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 1,9 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,2 mm |
| Toepassing | geschikt voor ijzer- en zwavelvrije dunne snijschijven voor metaal. voor zuurbestendig staal, hardox, hooggelegeerd staal en zacht- en gereedschapsstaal. niet geschikt voor roestvrij staal. |
| Serie | contractor series |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 114,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
