METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X1,9X22,2 RVS FLEXIARAPID
Kwaliteitsklasse A 60-R / A 46-R / A 30-R "Flexiarapid" Inox
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616185000
Rubix:A0218382
Fabrikant:616185000
EAN:4007430441706
Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X1,9X22,2 RVS FLEXIARAPID
Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor roestvaste, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden, Hardheid: hard, Zeer hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciaal korund, Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Maximale werksnelheid 80 m/s, A 60-R bij 1 mm dikte; A 46-R bij 1,6 mm dikte; A 30-R bij 1,9 mm dikte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 112,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen