DREMEL HARDMETAALFREES 26159901DM
Dremel Max 9903DM hardmetalen frees 3,2 mm
Zie technische informatieReferenties
Dremel:26159901DM
Rubix:1999113036
Fabrikant:26159901DM



Productdetails : DREMEL HARDMETAALFREES 26159901DM
Het Dremel® Max accessoireassortiment, ontworpen door onze ingenieurs, zorgt voor maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties. De hardmetalen Dremel Max frees 9903DM voor zwaar werk is bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard accessoire zonder coating en verwijdert 20% meer materiaal dan de standaard frees 9903. Wat kun je ermee doen: Het extra sterke bit is gemaakt van gehard staal (HSS) en bekleed met titaniumnitride (TiN) om je zware functionele of creatieve doe-het-zelfklussen aan te pakken waarbij precisie nodig is. Het accessoire van 3,2 mm kan worden gebruikt voor agressievere toepassingen om harde materialen zoals metaal, gehard staal, gebrand keramiek, gietijzer, kunststof en hardhout profiel te geven, glad te maken of te slijpen. De frees doet het goed bij klussen zoals het graveren van metaal of glas, het snijden van steen of het verwijderen van bramen bij gietstukken. De cilindrische vorm van de frees maakt grondig verwijderen van materiaal mogelijk, waarbij platte vlakken worden gefreesd, kanten worden afgerond of stopsneden en V-groeven worden gemaakt. De punt van het accessoire maakt ronde bodemsleuven en groeven, ronde zijsneden en V-groeven, wanneer het in een hoek van 45 graden wordt gehouden. Hoe gebruik je het accessoire:
Laat het accessoire en je Dremel multigereedschap het werk doen zonder forceren of te hard duwen. Gebruik voor een effectief resultaat de zijkanten van de accessoirekop in een hoek kleiner dan 90 graden. Vind je dat het accessoire meer klappert dan materiaal verwijdert? Verhoog dan het toerental om een beter resultaat te verkrijgen. Neem een kijkje bij het pictogram of de video om eerst het resultaat te controleren of pak een stuk afvalmateriaal, voordat je met je doe-het-zelfklus begint Breid je mogelijkheden uit met deze hulpstukken: flexibele as (225); statief voor flexibele as (2222); detailhandgreep (577); Multi-Vise (2500: Aanbevolen snelheid (o.p.m.): Hardhout 18-24.000 Zacht hout 25-35.000 Aluminium/messing 12-17.000 Schelp/steen 18-24.000 Keramiek: 18-35.000 Kunststof 9-11.000 Staal 25-35.000 Keramiek 18-35.000.
Sterke punten
• Frees met maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties voor agressievere toepassingen om harde materialen profiel te geven, glad te maken of te slijpen• Gaat 2 keer langer mee dan het standaard bit dankzij de cilindervormige kop met een coating van titaniumnitride• Voor het uitsnijden, graveren, frezen, vormgeven en meer in een groot aantal materialen zoals hout, zachte metalen en kunststof• Inhoud: 1x Dremel® Max hardmetalen frees 3,2 mm (9903DM)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,13 excl. BTW
/ stuk
€ 18,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen