Referenties
Spartex:GOUJ1.25-8X20EF8
Rubix:08512494
Fabrikant:000939.08000.0080.020
EAN:4043952306789

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPEIND D939 M8X20
Inbusschroef˜ 1,25 d 8X20 staal 8.8 DIN 939
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 515 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Metrische diameter | M8 |
| Diameter | 8 mm |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181548 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,06 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 10,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
