KARCHER LANS + NOZZLE 038 4767149
Drievoudige sproeikoppen voor KARCHER HP reinigers
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:4.767-149.0
Rubix:3999003997
Fabrikant:4.767-149.0
EAN:4039784296152



Productdetails : KARCHER LANS + NOZZLE 038 4767149
Eenvoudige straalwissel tussen hogedrukpotloodstraal (0°), hogedrukvlakstraal met Powerbuse (25°) en lagedrukstraal (40°). Bij machines met een injector wordt de vlakke lagedruksproeier gebruikt om reinigingsmiddel op te zuigen en te sproeien. M 18 × 1,5 aansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x60x60 mm |
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Opening | 38 mm |
| Type | drievoudig mondstuk 038 |
| Voor model | hd 801 b |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,73 excl. BTW
/ stuk
€ 132,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen