Referenties
SKF:AH 2332 G
Rubix:03040127
Fabrikant:97166
EAN:7316570195729

Productdetails : SKF AH 2332 DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4157,2 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendraad | m170x3 |
| Breedte | 140 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 496,71 excl. BTW
/ stuk
€ 601,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
