FESTO PADDESTOELKNOP P-22-SW 9293

Drukknop P

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:P-22-SW
Rubix:05104229
Fabrikant:9293
EAN:4052568020576
FESTO PADDESTOELKNOP P-22-SW 9293

Technische samenvatting

Typepaddestoel drukknop p-22-sw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PADDESTOELKNOP P-22-SW 9293


Paddestoelknop P-22-SW voor basisventielen SV, SVS, SVOS. Inbouwdiameter=22,5 mm, Beschermingsgraad=IP40, Bedieningskracht=14 N, Productgewicht=20 g, Kleur=zwart

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x36x36 mm
Logistiek gewicht20,53 g
Typepaddestoel drukknop p-22-sw
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84818079
€ 17,21 excl. BTW
/ stuk
€ 20,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden