FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1/2-D-O-I-MIDI 192322

Drukregelventiel LR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LR-1/2-D-O-I-MIDI
Rubix:05093374
Fabrikant:192322
EAN:4052568079451
FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1/2-D-O-I-MIDI 192322

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1/2-D-O-I-MIDI 192322


Drukregelventiel LR-1/2-D-O-I-MIDI met verhoogde terugslagontluchting, werkdruk tot 12 bar. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=direct gestuurd membraanregelventiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht973 g
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811019
123,31 excl. BTW
/ stuk
149,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen