FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1 542231
Drukregelventiel VPPM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1
Rubix:05129198
Fabrikant:542231
EAN:4052568180041

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1 542231
proportioneel drukregelventiel VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1 met elektrische setpoint en regelsysteem voor stabiele en precieze regelkarakteristiek. Nominale breedte beluchting=6 mm, Nominale breedte ontluchting=4,5 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 553,44 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 545,37 excl. BTW
/ stuk
€ 659,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen